曜日別特売
MEHR-64 みみのお掃除 macros(マクロス) 81819215

MEHR-64 みみのお掃除 macros(マクロス) 81819215
MEHR-64 みみのお掃除 macros(マクロス) 81819215
MEHR-64 みみのお掃除 macros(マクロス) 81819215
MEHR-64 みみのお掃除 macros(マクロス) 81819215

みみのお掃除

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819215
品番
MEHR-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

吸引してすっきり簡単キレイ、耳を健やかに。
耳の中を傷つけることなく、しっかり耳あかを吸引。
大人にもこどもにもお使いいただけます。

材質
ABS、シリコン
質量(g)
180
電源
乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×60×130
注意
※対象年齢10歳以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする