レジスター タン色

レジスター タン色 - カーク産業レジスター タン色 - カーク産業レジスター タン色 - カーク産業

室内通気用、ルーバーは固定式。
フラップの開閉で通気量を調整できます。
木調の内装用のタン色。

サイズ
本体寸法:301(W)×105(H)x44.1(D)mm
フラップ開放時奥行き:64.3mm
カット寸法:252×58mm
取付穴スパン:74.5×5.35mm
設置の際はフラップの開き寸法を考慮してください。
用途
キャンピングカーなど
使用
ビス止め
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818180590121/B
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする