0121/B レジスター タン色 カーク産業 81818059

商品画像

0121/B レジスター タン色 カーク産業 81818059
0121/B レジスター タン色 カーク産業 81818059
0121/B レジスター タン色 カーク産業 81818059

レジスター タン色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81818059
品番
0121/B
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

室内通気用、ルーバーは固定式。
フラップの開閉で通気量を調整できます。
木調の内装用のタン色。

サイズ
本体寸法:301(W)×105(H)x44.1(D)mm
フラップ開放時奥行き:64.3mm
カット寸法:252×58mm
取付穴スパン:74.5×5.35mm
設置の際はフラップの開き寸法を考慮してください。
用途
キャンピングカーなど
使用
ビス止め

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする