オートマチックテーブルレッグ(茶)

オートマチックテーブルレッグ(茶) - カーク産業オートマチックテーブルレッグ(茶) - カーク産業
サイズ(mm)
ベース上部(テーブル取付部):340×573
ベース下部:550×573
高さ:665(折り畳み時:305
※テーブルは含みません
用途
キャンピングカーなど
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818183910630
¥34,500
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする