商品画像
カーク産業
オートマチックテーブルレッグ(茶)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81818391
品番
0630
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
サイズ(mm)
ベース上部(テーブル取付部):340×573
ベース下部:550×573
高さ:665(折り畳み時:305
※テーブルは含みません
用途
キャンピングカーなど