ケルヒャー
Yコネクター 内径50 → 内径40×2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81819581
品番
9.981-149.0
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
(内径 50mm ⇔ 40mm x2 本接続)ホースの 2 分岐が可能。
適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50/60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50/60Hz)
材質
コーティングされた鉄
幅(mm)
標準規格:ID 40
パイプ径(Φmm)
ID 50