曜日別特売

マグネットシート サマテツマグネットシート

マグネットシート サマテツマグネットシート - マグナマグネットシート サマテツマグネットシート - マグナ

高磁力・高耐食マグネットシート。
ハサミやカッター等で簡単に切り抜くことができます。

仕様
Sm-Fe-N:マグネットシート
幅(mm)
210
長さ(m)
297
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※高温・高湿環境下での使用はお控えください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
表面磁束密度(T)
吸着力(N/cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818592378-21.02102976901110、工作機工具、マグネット用品、マグネットシート10.122.26
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
818596058-22.02102976901108、工作機工具、マグネット用品、マグネットシート20.152.93
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする