マグナ
マグネットシート サマテツマグネットシート
8-21.0210297
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
1
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81859237
品番
8-21.0210297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高磁力・高耐食マグネットシート。
ハサミやカッター等で簡単に切り抜くことができます。
付属品
6901110、工作機工具、マグネット用品、マグネットシート
厚さ(mm)
1
表面磁束密度(T)
0.12
吸着力(N/cm
2
)
2.26
仕様
Sm-Fe-N:マグネットシート
幅(mm)
210
長さ(m)
297
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温・高湿環境下での使用はお控えください