YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ハロゲンランプ両口金形100Wショート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81825007
品番
J110V100WSY2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ガラス
品名
ハロゲンランプ両口金形100Wショート
電源
AC100V/110V
口金
R7s
本体寸法(mm)
W8×H78×D8
本体質量(g)
約5
定格消費電力(W)
100
全光束(Lm)
1650
色温度(K)
2900
平均寿命(時間)
2000