曜日別特売

空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11

空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 - さくら電子空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 - さくら電子空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 - さくら電子空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 - さくら電子空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 - さくら電子空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 - さくら電子空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 - さくら電子空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 - さくら電子

シンメン05592 ネオEUROスタイルベスト+さくら電子オリジナル30Vファンバッテリーセット+バッテリーケース付き
05592 ネオEUROスタイルベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー、ブラック
〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3か所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル
・肌ダメージを軽減する遮熱・UVカット(UPF50+)
・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット
・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック
30Vファンバッテリーセット
強いボルト数で大風量のため屋外作業や熱中症対策に最適です
30Vファンバッテリーセット内容
・30V26,000mAhバッテリーx1
・ファンx2
・ファン用ケーブル×1
・30WPDアダプター×1
・充電ケーブル×1
・バッテリーケース×1
・取扱説明書
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)
【バッテリー】109×73×41【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)
【バッテリー】480【ファン】135(1台)【ACアダプタ】約50
バッテリー
ブラック
充電時間
5.5時間
バッテリー容量(mAh)
26000
ファン
レッド
素材
ポリエステル
出力切替
21V / 24V / 27V / 30V
内容量
1セット
全18種類を絞り込む
サイズ
色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8182536605992sbt-11-ne-5lブラック5L
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182554905992sbt-11-ne-3lブラック3L
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182556705992sbt-11-sg-4lシルバーグレー4L
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182568005992sbt-11-sg-llシルバーグレーLL
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182593505992sbt-11-ne-4lネイビー4L
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182603905992sbt-11-ne-4lブラック4L
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182617005992sbt-11-ne-llブラックLL
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182625805992sbt-11-ne-lブラックL
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182626705592sbt-11-ne-mネイビーM
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182631905992sbt-11-ne-llネイビーLL
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182641605992sbt-11-ne-5lネイビー5L
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182645005992sbt-11-ne-3lネイビー3L
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182648605992sbt-11-sg-5lシルバーグレー5L
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182653805992sbt-11-sg-lシルバーグレーL
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182655605992sbt-11-sg-mシルバーグレーM
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182658105992sbt-11-bk-mブラックM
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182668705592sbt-11-ne-lネイビーL
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8182687905992sbt-11-sg-3lシルバーグレー3L
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする