曜日別特売
05992sbt-11-ne-ll 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 さくら電子 81826319

※使用例

05992sbt-11-ne-ll 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 さくら電子 81826319
05992sbt-11-ne-ll 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 さくら電子 81826319
05992sbt-11-ne-ll 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 さくら電子 81826319
05992sbt-11-ne-ll 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 さくら電子 81826319
05992sbt-11-ne-ll 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 さくら電子 81826319
05992sbt-11-ne-ll 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 さくら電子 81826319
05992sbt-11-ne-ll 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 さくら電子 81826319
05992sbt-11-ne-ll 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 さくら電子 81826319
05992sbt-11-ne-ll 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 さくら電子 81826319
05992sbt-11-ne-ll 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11 さくら電子 81826319

空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05592-SBT11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
色ネイビー
内容量1セット注文コード81826319品番05992sbt-11-ne-ll
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

シンメン05592 ネオEUROスタイルベスト+さくら電子オリジナル30Vファンバッテリーセット+バッテリーケース付き
05592 ネオEUROスタイルベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー、ブラック
〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3か所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル
・肌ダメージを軽減する遮熱・UVカット(UPF50+)
・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット
・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック
30Vファンバッテリーセット
強いボルト数で大風量のため屋外作業や熱中症対策に最適です
30Vファンバッテリーセット内容
・30V26,000mAhバッテリーx1
・ファンx2
・ファン用ケーブル×1
・30WPDアダプター×1
・充電ケーブル×1
・バッテリーケース×1
・取扱説明書
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
色
ネイビー
サイズ
LL
寸法(mm)
【バッテリー】109×73×41【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)
【バッテリー】480【ファン】135(1台)【ACアダプタ】約50
バッテリー
ブラック
充電時間
5.5時間
バッテリー容量(mAh)
26000
ファン
レッド
素材
ポリエステル
出力切替
21V / 24V / 27V / 30V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする