HK-IP 【5月下旬発売予定】 ひんやりキープ・二層アイスパック TRUSCO 81883676

【5月下旬発売予定】 ひんやりキープ・二層アイスパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81883676
品番
HK-IP
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

優しい冷感が持続するため、暑い環境下で長時間作業するのに適しています。
体を冷やしたり、ベストのポケットに入れて使用ができます。

用途
体温調節対策に
保冷まくらとして
仕様
【冷凍】約2~3時間 (内部のPCM及びジェルが十分に冷却され、より強い冷感が得られます。)【冷蔵】約30分【冷凍】約20分 (内部のPCMが固まり、優しい冷感が得られます。)
トラスコ品番
716-0197
材質
表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hydrogel)、PCM(Phase Change Material)
厚さ(mm)
10
縦(mm)
90
横(mm)
145
注意
※ポケット付ベストに入れて使用する場合は、サイズを必ず確認の上、冷凍庫で十分に冷却してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする