ナンセン
ザ・スピンコーティング IHフライパン 30cm
耐摩耗性試験200万回クリアの内面にはWellFlonスピンコーティング採用。
用途
底が変形しにくく、焼きムラになりにくいです。
TGK品番
1-0002-1304
質量(g)
953
板厚(mm)
2.8
底径(Φmm)
250
直径×深さ(mm)
314(300)×57
内容量
1個
注意
※電磁調理器100V・200V対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81860671
-
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください