ヤマコー
ミニ立体盛込 段々(七段)
ベースサイズ:280×190×H20
用途
段板サイズ:80×60×H15
TGK品番
1-2080-0901
材質
桧材
寸法(mm)
332×240×125
内容量
1個
注意
※階段を模した立体盛り込み棚お料理を豪華に立体的に見せることができます
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81860321
35575
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください