曜日別特売
35575 ミニ立体盛込 段々(七段) ヤマコー 81860321

ミニ立体盛込 段々(七段)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81860321
品番
35575
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ベースサイズ:280×190×H20

用途
段板サイズ:80×60×H15
TGK品番
1-2080-0901
材質
桧材
寸法(mm)
332×240×125
注意
※階段を模した立体盛り込み棚お料理を豪華に立体的に見せることができます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする