快適 クリアなプレイハウス
上下で空間を仕切れる階段付きの2階建て。
クリアなボディで、インテリアに馴染みやすいケージ。
倒れないオリジナル設計の食器付き。
2つの面には金網を使用しているので通気性もよく、奥まで手が入りやすい大きな扉が特徴です。
11cmの深底トレーはチップが飛び散りにくく、2階部分をバラさずに取り外せるので、お掃除だけでなくチップ交換も簡単。
パーツの角も丸いから汚れもささっと拭き取りが可能。
- 用途
- 飼育ケージ (ハムスター用)
- セット内容
- 天板、側面板×2、金網(前面/背面)、デッキ、トレー、階段、食器
- 材質
- 側面板・トレー:ポリスチレン、天板・デッキ・階段・食器:ポリプロピレン、金網:スチール
- 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 360×240×300
- 内容量
- 1箱
動物用品 の新着商品
カテゴリ
























