曜日別特売

快適 クリアなプレイハウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
81863026
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

上下で空間を仕切れる階段付きの2階建て。
クリアなボディで、インテリアに馴染みやすいケージ。
倒れないオリジナル設計の食器付き。
2つの面には金網を使用しているので通気性もよく、奥まで手が入りやすい大きな扉が特徴です。
11cmの深底トレーはチップが飛び散りにくく、2階部分をバラさずに取り外せるので、お掃除だけでなくチップ交換も簡単。
パーツの角も丸いから汚れもささっと拭き取りが可能。

用途
飼育ケージ (ハムスター用)
セット内容
天板、側面板×2、金網(前面/背面)、デッキ、トレー、階段、食器
材質
側面板・トレー:ポリスチレン、天板・デッキ・階段・食器:ポリプロピレン、金網:スチール
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×240×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする