曜日別特売

小動物用 ケージ専用 両面吸収シート

小動物用 ケージ専用 両面吸収シート - クリーンモフ

両面吸収で裏周りしたオシッコや汚れも吸収して、お掃除ラクラク。
さらに、2層構造でオシッコや汚れを通しにくい!
消臭抗菌効果でいつも清潔。おしっこの色がわかりやすい白色シート。

材質
表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ・吸水紙・高分子吸水材、結合材:ホットメルト接着材、その他:消臭剤(植物由来)、抗菌剤外装素材:ポリエチレンフィルム
質量(kg)
1.1
サイズ
ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×155×190
寸法(cm)
60×44(1枚当たり)
シートサイズ(cm)
60 ×44
内容量
1パック(20枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81862247-
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする