クリーンモフ
小動物用 ケージ専用 両面吸収シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
81862247
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
両面吸収で裏周りしたオシッコや汚れも吸収して、お掃除ラクラク。
さらに、2層構造でオシッコや汚れを通しにくい!
消臭抗菌効果でいつも清潔。おしっこの色がわかりやすい白色シート。
材質
表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ・吸水紙・高分子吸水材、結合材:ホットメルト接着材、その他:消臭剤(植物由来)、抗菌剤外装素材:ポリエチレンフィルム
質量(kg)
1.1
サイズ
ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×155×190
寸法(cm)
60×44(1枚当たり)
シートサイズ(cm)
60 ×44