CP-H5000G-SL 回収装置用チャージングホース デンゲン 81885591

回収装置用チャージングホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(m)
5
注文コード
81885591
品番
CP-H5000G-SL
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
長さ(m)
5
色
緑
サイズ
【ホース・口金】S(ストレート):7/16虫無し・L型:7/16虫付
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする