オールステンレス

オールステンレス - 美鈴オールステンレス - 美鈴オールステンレス - 美鈴オールステンレス - 美鈴
用途
和洋裁・各種手芸・食品関係等
材質
【刃部】ステンレス【柄部】ステンレス【ワッシャー】ステンレス【ネジ】ステンレス【ナット】ステンレス
全長(mm)
245
質量(g)
250
硬度
HRC58
刃渡り(mm)
90
内容量
1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81884209801-1
22,800
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする