曜日別特売
801-1 オールステンレス 美鈴 81884209

801-1 オールステンレス 美鈴 81884209
801-1 オールステンレス 美鈴 81884209
801-1 オールステンレス 美鈴 81884209
801-1 オールステンレス 美鈴 81884209

オールステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
81884209
品番
801-1
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
和洋裁・各種手芸・食品関係等
材質
【刃部】ステンレス【柄部】ステンレス【ワッシャー】ステンレス【ネジ】ステンレス【ナット】ステンレス
全長(mm)
245
質量(g)
250
硬度
HRC58
刃渡り(mm)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする