曜日別特売

防犯ブザー

防犯ブザー - macros(マクロス)防犯ブザー - macros(マクロス)防犯ブザー - macros(マクロス)防犯ブザー - macros(マクロス)

ひもを引っ張って鳴らす防犯ブザーです。
外出時の犯罪被害対策や災害時に居場所を知らせる助けになります。
通勤通学時に。
ひったくり、ストーカー対策に。
災害時など居場所を知らせるために。

材質
ABS、鉄めっき
質量(g)
25
電源
ボタン電池LR41ボタン電池4個使用(テスト用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×25×10
連続動作時間
10~15分(※電池の種類によって異なります。)
音量(dB)
120
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81889425MCZ-250
オープン
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする