LED付リフレクター&ブザー オトピカ

LED付リフレクター&ブザー オトピカ - ソニックLED付リフレクター&ブザー オトピカ - ソニックLED付リフレクター&ブザー オトピカ - ソニックLED付リフレクター&ブザー オトピカ - ソニックLED付リフレクター&ブザー オトピカ - ソニックLED付リフレクター&ブザー オトピカ - ソニックLED付リフレクター&ブザー オトピカ - ソニックLED付リフレクター&ブザー オトピカ - ソニック

【防犯】緊急時、ひっぱるだけ!90dBの大音量ブザーと赤LEDライトで不審者に警告!優良防犯ブザー (全国防犯協会連合会 推奨 第25R301号)【交通安全】下校時や学童保育・塾・習いごとの帰り道、白LEDライトと反射でドライバーに存在アピール!万が一LED電池が切れても安心!高性能リフレクターで、夜間ドライバーに存在アピール!

材質
ABS
寸法(mm)
33×185×25(本体)、20×135(固定ベルト)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GS-277-I 0462530704625307GS-277-Iアイボリー
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
GS-277-LB 0462531604625316GS-277-LBライトブルー
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする