熊に警告大音量アラームライト
日常からもしもの時まで使える!万一に備えて色々な場面に。USB充電式で手軽に使える大音量アラームライト。熊や危険な獣を遠ざける6種の警告音が最大110dbの大音量で鳴ります。また、点灯と高速フラッシュ(点滅)の選択ができるLEDライトだから緊急時のサインにも役立ちます。
- 付属品
- 本体、ストラップ、充電ケーブル
- 材質
- ABS、その他
- 寸法(mm)
- 直径46×高さ145
- 質量(g)
- 135
- 使用電池
- リチウムイオン電池
- 充電方式
- Type-C(充電約4時間)
- 警報音・音量
- ペットボトルのパコパコ音(熊対策に有効!)、犬の鳴き声、オオカミの遠吠え、銃声、爆竹音、車のクラクション
- 使用時間(時間)
- 1~3.5
- 音量(dB)
- 最大110
- 入力電圧
- DC5V1A
- ライト機能
- 点灯、高速フラッシュ(点滅)
- 内容量
- 1個
防犯用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05778697 熊に警告大音量アラームライト - オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05778697-261006-02.jpg)
![注文コード:05778697 熊に警告大音量アラームライト - オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05778697-261006-04.jpg)
![注文コード:05778697 熊に警告大音量アラームライト - オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05778697-261006-06.jpg)
![注文コード:05778697 熊に警告大音量アラームライト - オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05778697-261006-08.jpg)
![注文コード:05778697 熊に警告大音量アラームライト - オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05778697-261006-10.jpg)
![注文コード:05778697 熊に警告大音量アラームライト - オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05778697-261006-12.jpg)
![注文コード:05778697 熊に警告大音量アラームライト - オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05778697-261006-14.jpg)



![熊に警告大音量アラームライト オムニ[家電] 熊に警告大音量アラームライト オムニ[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05778697-261006-02.jpg)








![防犯ブザー レモンタイプ(単4電池付) アーテック[学校教材・教育玩具] 防犯ブザー レモンタイプ(単4電池付) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377731-260828-12.jpg)






