LED付リフレクター&ブザー オトピカ ブレイブ
【防犯】緊急時、ひっぱるだけ!90dBの大音量ブザーと赤LEDライトで不審者に警告!優良防犯ブザー (全国防犯協会連合会 推奨 第25R301号)【交通安全】下校時や学童保育・塾・習いごとの帰り道、白LEDライトと反射でドライバーに存在アピール!万が一LED電池が切れても安心!高性能リフレクターで、夜間ドライバーに存在アピール!
- 材質
- ABS
- 寸法(mm)
- 33×185×26(本体)、20×135(固定ベルト)
- 色
- オレンジ
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
防犯用品 の新着商品
カテゴリ


















![熊に警告大音量アラームライト オムニ[家電] 熊に警告大音量アラームライト オムニ[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05778697-261006-02.jpg)








![防犯ブザー レモンタイプ(単4電池付) アーテック[学校教材・教育玩具] 防犯ブザー レモンタイプ(単4電池付) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377731-260828-12.jpg)





