曜日別特売

スタンド簡易ペットゲート60

スタンド簡易ペットゲート60 - Richell(リッチェル)

使いたいとき、サッと置くだけのペット用ローゲートです。
使いたいとき、サッと置くだけ!
片手で軽々持てるから、素早く部屋と通路を間仕切りできます。
(壁面への突っ張り取付タイプではありません)

材質
ワイヤー部・脚部:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴム
色
ブラウン
質量(g)
1300
寸法(cm)
商品サイズのみ:60.5×21×51.5、脚部間隔:66、ワイヤー間隙間:4
対象
超小型犬用・小型犬用
体重(kg)
体重目安:8以下
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81889775-
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする