Richell(リッチェル)
スタンド簡易ペットゲート60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81889775
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
使いたいとき、サッと置くだけのペット用ローゲートです。
使いたいとき、サッと置くだけ!
片手で軽々持てるから、素早く部屋と通路を間仕切りできます。
(壁面への突っ張り取付タイプではありません)
材質
ワイヤー部・脚部:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴム
色
ブラウン
質量(g)
1300
寸法(cm)
商品サイズのみ:60.5×21×51.5、脚部間隔:66、ワイヤー間隙間:4
対象
超小型犬用・小型犬用
体重(kg)
体重目安:8以下