お玉
- 用途
- 汁物をすくう・取り分ける際に
- 仕様
- 引っ掛け穴付き,食洗機使用可
- 材質
- ハンドル部:抗菌剤入りポリプロピレン / 金属部:ステンレス / 樹脂すくい部:66ナイロン樹脂,(ハンドル部)抗菌剤入りポリプロピレン / (金属部)ステンレス / (樹脂すくい部)66ナイロン樹脂
- 寸法(mm)
- 【すくい部】77×91×26 / 【柄長】250
- 色
- マットブラック/シルバー
- 質量(g)
- 56
- 本体寸法(mm)
- 290×91×74
- 耐熱温度(℃)
- (ハンドル部)110 / (すくい部)180
- 内容量
- 1個
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品
カテゴリ





























