アークランドサカモト
お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81890046
品番
E-2235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
用途
汁物をすくう・取り分ける際に
仕様
引っ掛け穴付き,食洗機使用可
材質
ハンドル部:抗菌剤入りポリプロピレン / 金属部:ステンレス / 樹脂すくい部:66ナイロン樹脂,(ハンドル部)抗菌剤入りポリプロピレン / (金属部)ステンレス / (樹脂すくい部)66ナイロン樹脂
寸法(mm)
【すくい部】77×91×26 / 【柄長】250
色
マットブラック/シルバー
質量(g)
56
本体寸法(mm)
290×91×74
耐熱温度(℃)
(ハンドル部)110 / (すくい部)180