ターナー
- 用途
- お好み焼き・パンケーキ・ホットケーキ・魚のムニエルなど、崩れやすいものをひっくり返したり、目玉焼きや焼き餃子などをすくって盛り付けたりする際に
- 仕様
- 引っ掛け穴付き、食洗機使用可
- 材質
- ハンドル部:抗菌剤入りポリプロピレン / 金属部:ステンレス / 樹脂ヘラ部:66ナイロン樹脂,(ハンドル部)抗菌剤入りポリプロピレン / (金属部)ステンレス / (樹脂ヘラ部)66ナイロン樹脂
- 寸法(mm)
- 【ヘラ】90×75×3【柄長】190
- 色
- マットブラック/シルバー
- 質量(g)
- 48
- 本体寸法(mm)
- 300×75×35
- 耐熱温度(℃)
- (ハンドル部)110 / (ヘラ部)180
- 内容量
- 1個
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品
カテゴリ



























