曜日別特売

ターナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81890071
品番
E-2236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469
用途
お好み焼き・パンケーキ・ホットケーキ・魚のムニエルなど、崩れやすいものをひっくり返したり、目玉焼きや焼き餃子などをすくって盛り付けたりする際に
仕様
引っ掛け穴付き、食洗機使用可
材質
ハンドル部:抗菌剤入りポリプロピレン / 金属部:ステンレス / 樹脂ヘラ部:66ナイロン樹脂,(ハンドル部)抗菌剤入りポリプロピレン / (金属部)ステンレス / (樹脂ヘラ部)66ナイロン樹脂
寸法(mm)
【ヘラ】90×75×3【柄長】190
色
マットブラック/シルバー
質量(g)
48
本体寸法(mm)
300×75×35
耐熱温度(℃)
(ハンドル部)110 / (ヘラ部)180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする