曜日別特売

伸縮性はしご兼脚立 5m

伸縮性はしご兼脚立 5m - 万方商事伸縮性はしご兼脚立 5m - 万方商事伸縮性はしご兼脚立 5m - 万方商事伸縮性はしご兼脚立 5m - 万方商事伸縮性はしご兼脚立 5m - 万方商事伸縮性はしご兼脚立 5m - 万方商事伸縮性はしご兼脚立 5m - 万方商事伸縮性はしご兼脚立 5m - 万方商事

脚立とはしごの2役を兼ね備えた伸縮はしご兼脚立です。最長約5mまで伸ばすことができ、使用時は1段ずつ引き伸ばして必要な高さで使用可能です。段落ちを防ぐ安全ロック付きで安心して作業できます。電球交換やエアコン掃除、洗車など幅広い用途に活躍します。収納時は軽自動車にも積めるコンパクトサイズで持ち運びも便利。日本語説明書付きです。

用途
脚立用に。
質量(kg)
18
幅(cm)
踏みしろ:約4
耐荷重(kg)
約150
長さ(cm)
はしご時最長:約500
折りたたみ寸法(mm)
約90×47×17
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81904046zk110
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする