zk110 伸縮性はしご兼脚立 5m 万方商事 81904046

 

zk110 伸縮性はしご兼脚立 5m 万方商事 81904046
zk110 伸縮性はしご兼脚立 5m 万方商事 81904046
zk110 伸縮性はしご兼脚立 5m 万方商事 81904046
zk110 伸縮性はしご兼脚立 5m 万方商事 81904046
zk110 伸縮性はしご兼脚立 5m 万方商事 81904046
zk110 伸縮性はしご兼脚立 5m 万方商事 81904046
zk110 伸縮性はしご兼脚立 5m 万方商事 81904046
zk110 伸縮性はしご兼脚立 5m 万方商事 81904046
zk110 伸縮性はしご兼脚立 5m 万方商事 81904046

伸縮性はしご兼脚立 5m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81904046
品番
zk110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

脚立とはしごの2役を兼ね備えた伸縮はしご兼脚立です。最長約5mまで伸ばすことができ、使用時は1段ずつ引き伸ばして必要な高さで使用可能です。段落ちを防ぐ安全ロック付きで安心して作業できます。電球交換やエアコン掃除、洗車など幅広い用途に活躍します。収納時は軽自動車にも積めるコンパクトサイズで持ち運びも便利。日本語説明書付きです。

用途
脚立用に。
質量(kg)
18
幅(cm)
踏みしろ:約4
耐荷重(kg)
約150
長さ(cm)
はしご時最長:約500
折りたたみ寸法(mm)
約90×47×17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする