はしご兼用脚立 8m
最大約8mまで伸縮可能なはしご兼用脚立です。1段ずつ引き伸ばして必要な高さでロックでき、用途に合わせて調整できます。キャスター付きで移動もスムーズ。開脚部分は二重カバー構造で強度を高めています。レバー操作でロック解除と開脚角度の調整が可能。底部にはデコボコ構造の滑り止めを採用し、安定して使用できます。
- 用途
- 脚立用に。
- 質量(kg)
- 29.7
- 段数
- 踏み段:片側10段 合計20段
- 耐荷重(kg)
- 約120
- 長さ(cm)
- はじご最長:約800
- 寸法(cm)
- 脚立時:約400
- 折りたたみ寸法(cm)
- 約110×50×17
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ






























