曜日別特売
ny006 はしご兼用脚立 8m 万方商事 81903861

 

ny006 はしご兼用脚立 8m 万方商事 81903861
ny006 はしご兼用脚立 8m 万方商事 81903861
ny006 はしご兼用脚立 8m 万方商事 81903861
ny006 はしご兼用脚立 8m 万方商事 81903861
ny006 はしご兼用脚立 8m 万方商事 81903861
ny006 はしご兼用脚立 8m 万方商事 81903861
ny006 はしご兼用脚立 8m 万方商事 81903861
ny006 はしご兼用脚立 8m 万方商事 81903861
ny006 はしご兼用脚立 8m 万方商事 81903861

はしご兼用脚立 8m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81903861
品番
ny006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

最大約8mまで伸縮可能なはしご兼用脚立です。1段ずつ引き伸ばして必要な高さでロックでき、用途に合わせて調整できます。キャスター付きで移動もスムーズ。開脚部分は二重カバー構造で強度を高めています。レバー操作でロック解除と開脚角度の調整が可能。底部にはデコボコ構造の滑り止めを採用し、安定して使用できます。

用途
脚立用に。
質量(kg)
29.7
段数
踏み段:片側10段 合計20段
耐荷重(kg)
約120
長さ(cm)
はじご最長:約800
寸法(cm)
脚立時:約400
折りたたみ寸法(cm)
約110×50×17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする