曜日別特売

スライド式テレビボード

スライド式テレビボード - タカシン家具工業スライド式テレビボード - タカシン家具工業スライド式テレビボード - タカシン家具工業スライド式テレビボード - タカシン家具工業スライド式テレビボード - タカシン家具工業スライド式テレビボード - タカシン家具工業スライド式テレビボード - タカシン家具工業スライド式テレビボード - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
天板耐荷重:30
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
質量(kg)
約16.5、梱包:17.5
寸法(cm)
幅105~192×奥行33.5×高さ40
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-047-BR 8190361781903617SH-34-047-BRブラウン木目梱包:長さ96×幅43.3×厚み19.2(cm)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-047-WH 8190366981903669SH-34-047-WHホワイト木目梱包:長さ138×幅53×厚み13.3(cm)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする