テレビ壁掛け取付金具 大型

テレビ壁掛け取付金具 大型 - NIPPON DX ANTENNA

壁面にテレビやディスプレイを設置するための取付金具です。
スタンド不要で耐震性が高くなります。

用途
37型-65型の薄型テレビ用。
付属品
各種ネジ一式
トラスコ品番
158-7538
材質
スチール
形状
スタンダード
色
黒
耐荷重(kg)
60
アーム長さ(mm)
450
本体寸法(mm)奥行
62
本体寸法(mm)高さ
473
本体寸法(mm)幅
750
画面サイズ
37~65型
搭載可能質量(kg)
60
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05825238NA-PLB-101MB
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする