曜日別特売

ガラスTVスタンド WH

ガラスTVスタンド WH - 不二貿易ガラスTVスタンド WH - 不二貿易ガラスTVスタンド WH - 不二貿易ガラスTVスタンド WH - 不二貿易ガラスTVスタンド WH - 不二貿易ガラスTVスタンド WH - 不二貿易ガラスTVスタンド WH - 不二貿易

テレビをすっきり配置するTVスタンド

耐荷重(kg)
【全体】40、【棚板】5
適合サイズ
32-55型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×400×1460
高さ調整範囲(mm)
1340/1400/1460
可動範囲
±35°
ガラス厚(mm)
10
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0496147285983
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする