壁掛金具

壁掛金具 - HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具 - HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具 - HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具 - HAMILeX(ハミレックス)

大型ディスプレイ対応、見やすい位置に首振り可能な壁掛金具。
中型から大型までに対応した壁掛金具。
左右首振り、前後チルト、傾き調整対応。
ディスプレイの向きを大きく変えて視聴できます。

付属品
ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド6本
総耐荷重(kg)
50(※取付ディスプレイ/~50)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法
角度調節
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MF-715 0459365804593658MF-7157幅700×奥行85~410×高さ420(mm)前方15度、後方5度、左右各60度(任意調整可能)
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
MF-915 0459366704593667MF-9158.5幅900×奥行85~630×高さ620(mm)前方15°、後方5°、左右各60°(任意調整可能)
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする