曜日別特売

ロータイプテレビ台 幅155センチ

ロータイプテレビ台 幅155センチ - タカシン家具工業ロータイプテレビ台 幅155センチ - タカシン家具工業ロータイプテレビ台 幅155センチ - タカシン家具工業ロータイプテレビ台 幅155センチ - タカシン家具工業ロータイプテレビ台 幅155センチ - タカシン家具工業ロータイプテレビ台 幅155センチ - タカシン家具工業ロータイプテレビ台 幅155センチ - タカシン家具工業ロータイプテレビ台 幅155センチ - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
天板耐荷重:30
扉内耐荷重:10
引き出し耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
質量(kg)
約24、梱包:25
寸法(cm)
幅154.3×奥行43.3×高さ41.0
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-019-WAL 8190362681903626SH-34-019-WALウォールナット木目梱包:長さ97×幅26.5×厚み20(cm)
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-019-NA 8190365181903651SH-34-019-NAナチュラル木目梱包:2-1 長さ92×幅32.5×厚み16(cm) 14.5、2-2 長さ93×幅46.5×厚み23.5(cm) 33.5
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする