曜日別特売

マルチキャビネット

マルチキャビネット - タカシン家具工業マルチキャビネット - タカシン家具工業マルチキャビネット - タカシン家具工業マルチキャビネット - タカシン家具工業マルチキャビネット - タカシン家具工業マルチキャビネット - タカシン家具工業マルチキャビネット - タカシン家具工業マルチキャビネット - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
天板耐荷重:30
棚板耐荷重:10
移動棚耐荷重:5
引き出し耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。
質量(kg)
約29.5、梱包:30.5
色
ホワイト木目
寸法
梱包:長さ95.5×幅47.5×厚み22.5(cm)
寸法(cm)
幅77.1×奥行39.3(引手含む)×高さ149.7
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81921957SH-34-050-WH
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする