曜日別特売

キャビネット 高さ150センチ

キャビネット 高さ150センチ - タカシン家具工業キャビネット 高さ150センチ - タカシン家具工業キャビネット 高さ150センチ - タカシン家具工業キャビネット 高さ150センチ - タカシン家具工業キャビネット 高さ150センチ - タカシン家具工業キャビネット 高さ150センチ - タカシン家具工業キャビネット 高さ150センチ - タカシン家具工業キャビネット 高さ150センチ - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
天板耐荷重:5
移動棚耐荷重:5
固定棚耐荷重:10
引き出し耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。
質量(kg)
約27.5、梱包:27.5
寸法(cm)
幅51.4×奥行43.2×高さ150.0
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-020-WAL 8192189681921896SH-34-020-WALウォールナット木目梱包:長さ95.5×幅30.5×厚み14.0(cm)
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-020-NA 8192214981922149SH-34-020-NAナチュラル木目梱包:長さ83×幅26.5×厚み39.5(cm)
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする