曜日別特売

突っ張り式本棚 幅75センチ

突っ張り式本棚 幅75センチ - タカシン家具工業突っ張り式本棚 幅75センチ - タカシン家具工業突っ張り式本棚 幅75センチ - タカシン家具工業突っ張り式本棚 幅75センチ - タカシン家具工業突っ張り式本棚 幅75センチ - タカシン家具工業突っ張り式本棚 幅75センチ - タカシン家具工業突っ張り式本棚 幅75センチ - タカシン家具工業突っ張り式本棚 幅75センチ - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
固定棚耐荷重:10
移動棚耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所の本棚・書類のラック、店舗等のキッズスペースの本棚として。
質量(kg)
約25、梱包:26
色
ホワイト木目
寸法
梱包:長さ95.5×幅30.5×厚み14.0(cm)
寸法(cm)
幅75×奥行21.8×高さ184~270
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81921975SH-34-038-WH
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする