タカシン家具工業
ディスプレイ本棚 幅80センチ
耐荷重(kg)
天板耐荷重:5
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所の本棚・書類のラック、店舗等のキッズスペースの本棚として。
質量(kg)
約15、梱包:16
寸法(cm)
幅80×奥行25×高さ94
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81922115
SH-34-052-WH
ホワイト木目
梱包:長さ96×幅46×厚み23(cm) 29
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81922806
SH-34-052-BR
ブラウン木目
梱包:長さ158.7×幅43×厚み12.5(cm)
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。