突っ張り式本棚 幅45センチ
- 耐荷重(kg)
- 固定棚耐荷重:10
移動棚耐荷重:5 - 素材
- パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
- 用途
- 事務所の本棚・書類のラック、店舗等のキッズスペースの本棚として。
- 質量(kg)
- 約17.5、梱包:18.5
- 色
- ホワイト木目
- 寸法
- 梱包:長さ80.7×幅37.5×厚み14.2(cm)
- 寸法(cm)
- 幅45×奥行21.8×高さ184~270
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ






























