曜日別特売

ディスプレイ本棚 幅90センチ

ディスプレイ本棚 幅90センチ - タカシン家具工業ディスプレイ本棚 幅90センチ - タカシン家具工業ディスプレイ本棚 幅90センチ - タカシン家具工業ディスプレイ本棚 幅90センチ - タカシン家具工業ディスプレイ本棚 幅90センチ - タカシン家具工業ディスプレイ本棚 幅90センチ - タカシン家具工業ディスプレイ本棚 幅90センチ - タカシン家具工業ディスプレイ本棚 幅90センチ - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
天板耐荷重:20
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所の本棚・書類のラック、店舗等のキッズスペースの本棚として。
質量(kg)
約17.5、梱包:18.5
寸法(cm)
幅90.2×奥行29.5×高さ94.1
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-035-WH 8192235081922350SH-34-035-WHホワイト木目梱包:長さ84×幅39×厚み14.5(cm)
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-035-BR 8192237781922377SH-34-035-BRブラウン木目梱包:長さ96.5×幅31.0×厚み18.5(cm)
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする