SH-34-028 連結用オープンラック
SH-34-028と連結してお使いください。
- 耐荷重(kg)
- 天板耐荷重:10
固定棚板耐荷重:10
移動棚板耐荷重:5 - 素材
- パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
- 用途
- 事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
- 質量(kg)
- 約10.5、梱包:11.5
- 寸法(cm)
- 幅77.1×奥行37.2×高さ64.0
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ


































