曜日別特売

スライド棚付きレンジ台

スライド棚付きレンジ台 - タカシン家具工業スライド棚付きレンジ台 - タカシン家具工業スライド棚付きレンジ台 - タカシン家具工業スライド棚付きレンジ台 - タカシン家具工業スライド棚付きレンジ台 - タカシン家具工業スライド棚付きレンジ台 - タカシン家具工業スライド棚付きレンジ台 - タカシン家具工業スライド棚付きレンジ台 - タカシン家具工業
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法
耐荷重(kg)
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-053-WH 8192206181922061SH-34-053-WH約16、梱包:17ホワイト木目梱包:2-1:長さ96×幅47×厚み28(cm)
2-2:長さ139×幅41×厚み16.5(cm)
天板耐荷重:25
スライド棚耐荷重:10
幅60.6×奥行46.4(引手含む)×高さ128.1
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-041-WH 8192228981922289SH-34-041-WH約25.5、梱包:26.5ホワイト木目梱包:長さ93×幅61.5×厚み14.5(cm)天板耐荷重:30
固定棚板耐荷重:10
スライド棚耐荷重:10
移動棚耐荷重:5
幅60×奥行48.5×高さ133
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-053-BR 8192277081922770SH-34-053-BR約16、梱包:17ブラウン木目梱包:長さ92×幅47×厚み25(cm)天板耐荷重:25
スライド棚耐荷重:10
幅60.6×奥行46.4(引手含む)×高さ128.1
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする