曜日別特売

キャビネット45センチ幅

キャビネット45センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット45センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット45センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット45センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット45センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット45センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット45センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット45センチ幅 - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
天板耐荷重:20
棚板耐荷重:10
移動棚板耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
質量(kg)
約19.5、梱包:20.5
寸法(cm)
幅45×奥行38×高さ161
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-009-LBR 8192227181922271SH-34-009-LBRライトブラウン木目梱包:長さ82×幅36.5×厚み18.5(cm)
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-009-GJ 8192270981922709SH-34-009-GJグレージュ木目梱包:長さ66.5×幅48×厚み33.5(cm)
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-009-NA 8192288581922885SH-34-009-NAナチュラル木目梱包:長さ93×幅61.5×厚み14.5(cm)
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする